Beli non woven polypropylene di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Paper Wiper Nonwoven fabric Roll
    Mulai

    Rp389.900

    TRUSCO Paper Wiper Nonwoven fabric Roll
    Deskripsi:
    -Can be used as a dispensing type refill roll.-Uses a non-woven cloth made by ELLEAIR.-There is less fluff and less stiffness making it suitable for hard wiping.-Convenient hand palm size where 2 to 3 sheets can be connected for use as a large wipe.-Strong and durable, it can be used even if it is wet as it has sufficient strength.-Can be placed horizontally or vertically for use depending on the usage location.-Dirt wiping of manufacturing plants, disinfection work of food processing plants, inspection equipment maintenance.-Perforated Sewing Machine.
    atribut:
    • Quantity per case: 250 cutsx1 roll
    • Compatible Paper Tube Inner Diameter (mm): 24
    • Color: White
    • Roll Diameter (mm): 140
    • Material: Pulp/Polypropylene(PP)Non-Woven Cloth
    • Size (cm): 23x20
    • Size (mmxm): 230x50
  2. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Putih
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Putih
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan nodasisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Type: Lembaran
  3. Tokyo Medical Wiper
    Mulai

    Rp399.900

    Tokyo Medical Wiper
    Deskripsi:
    -Made of clean non-woven fabric entangled with high pressure water current.-Can be used both dry or wet by impregnated with alcohol.
    atribut:
    • Sheet Size (mm): 170x300
    • Number of Sheets: 300sheet
    • Material: Rayon Non Woven Fabric
  4. Sigmacell Geotextile
    Mulai

    Rp6.499.900

    Sigmacell Geotextile
    Deskripsi:
    Non Woven Geotextile 150grFilterisasi, pemisah, kantong vertical garden
    atribut:
    • Size (m): 4x100 (per roll)
  5. 3M Conductive Double-sided Non-woven Tape (Pita Akrilik Konduktif)
    57%
    Mulai

    Rp199.900

    3M Conductive Double-sided Non-woven Tape (Pita Akrilik Konduktif)
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 3.9/10
    • Tensile Strength (N/mm): 4.9/10
    • Color: Gray
    • Width (mm): 182
    • Thickness (mm): 0.05
    • Length (mm): 257
    • Adhesive: Acrylic conductive
    • Base Material: Nickel plated polyester nonwoven fabric
    • Feature: Conductivity, flexibility
    • Material: Base material: Nickel-plated polyester nonwoven fabric, Adhesive: Acrylic conductive
    • Release Liner: Silicone treated paper
    • Size: B5
    • TRUSCO Number: 479-9640
    • Tape Length (m): 0.257
    • Tensile Strength (N/10mm): 4.9
  6. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk Putih
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk Putih
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Type: Tumpuk
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
  7. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Warna
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Warna
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Type: Lembaran
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
  8. VIROFELT Geotextile Non Woven PET
    Mulai

    Rp2.999.900

    VIROFELT Geotextile Non Woven PET
    Deskripsi:
    Geotextile Non Woven White 150gr Brand Virofelt Bahan Polyester (PET)Geotextile Non Woven terbuat dari serat polyester / polypropylene nir-anyaman (Polyester/Polypropylene non-woven geotextile) dengan bahan dasar bermutu tinggi yang di buat secara cermat dari mesin needle punched berteknologi tinggi.
    atribut:
    • Area (m²): 400 (1roll)
    • Material: PET (Polyester)
    • Size (m): 4x100
  9. Crecia Paper Wiper Kim Towel
    Mulai

    Rp259.900

    Crecia Paper Wiper Kim Towel
    Deskripsi:
    -Absolutely wipes-off a large amount of dirt, 100% pulp wiper with excellent absorption capability.-It is an economical paper wiper with excellent cost performance.-It has superior strength due to the 4 sheet layers.-For wipe off a lot of oil stains generated at each factory.
    atribut:
    • Color: Brown
  10. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Sambung Putih
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Sambung Putih
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Type: Sambung
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
  11. monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm
    Rating:
    99% of 100
    (32)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm
    Deskripsi:
    Lap Microfiber adalah kain lap yang terbuat dari jenis serat umum dengan kombinasi 80% Polyester + 20% Polyamide. Umum nya kain lap pembersih biasanya digunakan hanya untuk mendorong dan memindahkan kotoran dan debu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan untuk Lap Microfiber dapat mengangkat debu dan membersihkan kotoran melalui serat serat benangnya dan mampu menyerap air 7 kali lebih banyak dibandingkan lap biasa. Lap Microfiber memiliki 3 ukuran yaitu ukuran 30x30cm, 35x35cm dan 40x40cm yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan area yang akan di bersihkan.
    atribut:
    • Size (cm): 40x40
    • Weight (gsm): 320
    • Material: 80% Polyester + 20% Polyamide
    • Model : 1 Sisi
  12. HAKKO Fume Extraction
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  13. Riken Laser Safety Eye Protector
    38%
    Mulai

    Rp3.099.900

    Riken Laser Safety Eye Protector
    Deskripsi:
    -In addition to YAG laser(1064nm), the range of adaptive wavelength is broad.
    atribut:
    • Lens Color: Green
    • Frame Materials: Nylon
    • Lens Material: Polycarbonate
  14. SWIPE-ALL Industrial Heavy Duty Multipurpose Jumbo Wipers S70 (Lap Penyerap)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp619.900

    SWIPE-ALL Industrial Heavy Duty Multipurpose Jumbo Wipers S70 (Lap Penyerap)
    Deskripsi:
    Produk ini berbahan kain sintetis campuran Pulp dengan Polyprophelene (PP) sehingga memiliki daya serap tinggi dan kelembutan serta kekuatan seperti kain & lebih hemat dibandingkan kain majun. SWIPE-ALL S70 Jumbo Roll sangat cocok untuk membersihkan kotoran oli, gemuk, dan segala jenis kotoran yang menempel pada mesin, peralatan, suku cadang, kunci kunci pada produksi. Tersedia dalam bentuk Jumbo Roll yang berisi 900 lembar yang dikemas dengan plastic wrap printed sehingga kebersihannya terjamin.
    atribut:
    • Size (cm): 31x34.5
    • Thickness (gsm): 70
    • Color: White
    • Absorption: High
    • Quantity per pack: 900 sheets
  15. JOHNAN Oil Absorbent Sheet
    36%
    Mulai

    Rp699.900

    JOHNAN Oil Absorbent Sheet
    atribut:
    • Material: Polypropylene (PP)
  16. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk Warna
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk Warna
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Type: Tumpuk
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
  17. YAMAYO Measuring Tape Rod Both Sides 100E-2 (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    YAMAYO Measuring Tape Rod Both Sides 100E-2 (Meteran)
    Deskripsi:
    The scale on both sides of the surface allows accurate reading and measurement of structures on either the left or right side.Please select and use either long-distance or short-distance according to the site conditions.Both sides up to the tip metal fittings! 180° rotating metal fittings are standard equipment for ribbon rods.It does not break even at 1000 Newton (100 kgf) in a tensile strength test (pull).Strong wear resistance due to the use of special ink!
    atribut:
    • Length (mm): 5000
    • Material: Glass Fiber (tape measure)
    • Thickness (mm): 0.65
    • Width (mm): 100
    • Type: Double-sided scale
    • JIS Standard: first grade
    • Standard Tension (N/°C): 50/20
Daftar Harga non woven polypropylene Terbaru October 2026
TRUSCO Paper Wiper Nonwoven fabric RollRp389.900
monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran PutihRp13.900
Tokyo Medical WiperRp399.900
Sigmacell GeotextileRp6.499.900
3M Conductive Double-sided Non-woven Tape (Pita Akrilik Konduktif)Rp199.900
ROHA Non-Woven Abrasive Wheel (Roda Amplas Non Woven)Rp17.900
monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk PutihRp8.900
monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran WarnaRp4.900
VIROFELT Geotextile Non Woven PETRp2.999.900
Crecia Paper Wiper Kim TowelRp259.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)